Lames interchangeables pour vis Torx®, pour manches PB 215 A, 8215 A, 8215 A ESD, 8314 A, 8317 A, 8317 A ESD, 8320 A Attention: Les grandeurs 6 et 7 sont seulement utilisables pour des couples jusqu'à 0.6 resp. 1.2 Nm

Réf.: 215.T 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Jeu d'outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 215.T 30
    EAN / GTIN 7610733071531
    Réf. fabricant PB 215.T 30
    Article hors catalogue L60060 2950

    Description

    Description:

    • Lame interchangeable pour les manches PB 215 A, 8215 A, DigiTorque et MecaTorque
    • pour vis Torx®
    • pointe dimensionnellement précise, positionnement parfait dans les vis
    • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
    • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

    Caractéristique(s):

    • Diamètre: 6 mm
    • Lame interchangeable: Oui
    • Longueur de la lame: 120 mm
    • Longueur totale: 200 mm
    • Pour vis à métaux M: 5 mm
    • Profil: pour vis Torx
    • Taille de la vis Torx: 30