{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Softcut® | |
⌀ dents DC | 100 mm | |
Nombre de dents Z | 10 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Profondeur de coupe max. ap max | 10 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 32 mm | |
Plaquette adaptée | SO.. 1205.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 214857 100/10 | |
EAN / GTIN | 4045197553485 | |
Réf. fabricant | 214857 100/10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut HSI pas étroit 100/10 mm
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
894,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
873,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Application de fraisage | Dressage | Dressage |
Arrosage interne | oui | oui |
Plaquette adaptée | SO.. 1205.. | SO.. 0836.. |
Type de queue | avec alésage | avec alésage |
Profondeur de coupe max. ap max | 10 | 6 |
Série | Softcut® | Softcut® |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser |