{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 50 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Plaquette adaptée | BG.. 15L5.. | |
Tirette | 219893 | |
Vis de serrage | 219894 (SW3; 5,0 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 214515 50/3 | |
EAN / GTIN | 4045197610676 | |
Réf. fabricant | 214515 50/3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à surfacer / dresser à 90° HPC Aluking 50/3 mm
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
514,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
381,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 |
⌀ fixation | 22 | 22 |
Application de fraisage | Dressage | Ramping ;Ramping ;Ramping |
Longueur totale Ltot | 40 | 40 |
Arrosage interne | oui | oui |
Plaquette adaptée | BG.. 15L5.. | ZDHT 1505 |
⌀ dents DC | 50 | 50 |