{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 63 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 45 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Méthode d'usinage | MTC | |
⌀ ext. max. Dmax | 76 mm | |
Longueur totale Ltot | 48 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Plaquette adaptée | SE.. 1204.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219848 (20IP; 5,7 Nm) | |
Norme | Norme usine | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 214202 63/5 | |
EAN / GTIN | 4067263001904 | |
Réf. fabricant | 214202 63/5 |