OFMT 050405 Revêtement diamant ALU

Réf.: 213361 ALU
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette OFMT 050405
Type ALU
Rayon d'angle 0,5 mm
Nuance HB7810
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,18 mm
Nombre de changements/dents 8
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213361 ALU
EAN / GTIN 4045197555700
Réf. fabricant 213361 ALU

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
1350
Alu (à copeaux courts)
N
1350
Alu > 10% Si
N
950
Graphite, PRFV, PRFC
N
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquettes extrêmement stables suivant les dimensions normalisées ISO, frittées et polies avec précision. Grande tenacité et résistance à l’usure grâce aux substrats micrograins.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :