{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Hi5 | |
⌀ dents DC | 100 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Type de queue | avec alésage | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 80,78 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 2,2 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 32 mm | |
Plaquette adaptée | POMX 10T5.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219889 (20IP; 5,7 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 213110 100/8 | |
EAN / GTIN | 4062406058463 | |
Réf. fabricant | 213110 100/8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise grande avance Hi5, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 100/8mm
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
616,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
609,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
£518.59
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
£478.19
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 8 | 8 | 8 | 8 |
⌀ fixation | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Longueur totale Ltot | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Plaquette adaptée | POMX 10T5.. | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | with bore | with bore |
⌀ dents DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Type de produit | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer | Face mill | Face mill |