Mini-fraise grande avance GARANT Power Q 63/7 mm

Réf.: 213058 63/7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Fraisage par interpolation; Ramping; Fraisage par interpolation
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Power Q
⌀ dents DC 63 mm
Nombre de dents Z 7
Type de queue avec alésage
Application de fraisage Fraisage par interpolation; Ramping; Fraisage par interpolation
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Changement d'outil PowerCard
⌀ D3 57 mm
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ fixation 22 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 120 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 124 mm
Perçage par interpolation ap 1 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,36 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 55,4 mm
Plaquette adaptée ANGX10T308ZE.R
Angle d'attaque κ 20 degré
Fz Helix 0,8
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213058 63/7
EAN / GTIN 4062406566777
Réf. fabricant 213058 63/7

Description

Exécution:

Système de fraise grande avance pour diamètres d’usinages plus petits et profondeurs d’utilisation supérieures. Particulièrement efficace grâce au nombre de dents élevé.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 7IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "Power Q" Afficher tout