XDMT090416ZDER TI

Réf.: 212881 TI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    18,48 € / Unité
  • De 10 Unité
    15,40 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
590 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XDMT090416ZDER
Type Ti
Nuance HB4430
Type d'outils Carbure
Profondeur de coupe recommandée ap max 0,7 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1,5 mm
Rayon de programmation pour ap max 3 mm
Avance fz par dent 0,6 mm
Epaisseur plaquette S 4.76 mm
Nombre de changements/dents 3
Rayon d'angle 1,6 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212881 TI
EAN / GTIN 4045197943156
Réf. fabricant 212881 TI

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
av. arrosage max.
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5...1×D / ap max