Plaquette de fraisage ⌀ 25 mm conique tronqué ST1400

Réf.: 212792 ST1400
Remise
96,48 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    50,16 € 96,48 € / Unité
  • De 10 Unité
    41,80 € 80,40 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
480 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type ST1400
Nuance HB4015
Type d'outils Carbure
Rayon Wiper axial 25 mm
Rayon Wiper radial 50 mm
Rayon de coupe R1 4 mm
Longueur de coupe Lc 12,5 mm
Avance fz dans l'acier < 1400 N/mm2 0,18 mm
Avance fz dans l'acier < 60 HRC 0,12 mm
Nombre de changements/dents 1
Revêtement TiN
Rayon d'angle 4 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212792 ST1400
EAN / GTIN 4062406103323
Réf. fabricant 212792 ST1400

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
400
Acier < 750 N/mm²
P
380
Acier < 900 N/mm²
P
360
Acier < 1100 N/mm²
P
340
Acier < 1400 N/mm²
P
320
Acier < 50 HRC
H
240
Acier < 55 HRC
H
200
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
300
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Valeurs indicatives d’utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.
  • Précision de rayon, de concentricité et d'interchangeabilité: ±0,015 mm.