Echelle à corde en 2 parties sans traverse 2x14 échelons

Réf.: 21214
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Echelles à corde

Numéros d’identification et classifications

Référence article 21214
EAN / GTIN 4031405212145
Réf. fabricant 021214
Article hors catalogue L90110 109

Description

Description:

  • Echelle à barreaux en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Barreaux carrés 30 x 30 mm rainurés des deux côtés
  • connexion de longeron/échelon serti 4 fois
  • Réglage pratique de la hauteur d'échelon en échelon grâce à deux palans à corde avec corde en plastique
  • Conducteur supérieur avec rouleaux muraux
  • Garnitures de guidage résistantes à la corrosion avec glissières de guidage
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Largeur de fil : 470 mm (sans traverse)
  • Charge maximale : 150 kg
  • Remarque : Les échelles de plus de 3,0 m ne peuvent être utilisées sans rail transversal que si elles sont utilisées exclusivement pour l'usage prévu (par exemple, installées de façon permanente, accrochées, attachées à l'aide d'une ceinture).
  • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 8300 mm
  • Largeur extérieure : 420 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Longueur déployée : 7220 mm
  • Longueur rétractée : 4180 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 2x14 échelons
  • Hauteur de pas/échelon : 30 mm
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm
  • Exécution de l'étape : Germes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange