{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 42 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | avec filetage | |
Angle d'attaque κ | 93 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Longueur totale Ltot | 47 mm | |
Filetage attachement M | M16 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 78 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 82 mm | |
Perçage par interpolation ap | 8 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 5,3 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 32,34 mm | |
Plaquette adaptée | VCG. 2205 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Type de produit | Fraises à copier |
Référence article | 211813 42/3 | |
EAN / GTIN | 4045197502117 | |
Réf. fabricant | 211813 42/3 |