{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Sens de serrage | Serrage à droite | |
Précision de mesure du couple | ±15 % | |
Logement pour embouts | D 6,3; F 6,3 | |
Longueur totale L | 107 mm | |
Longueur lame | 50 mm | |
Couple prédéfini | 1,5 Nm | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à 20° mécanique | |
Type de raccordement | Porte-embouts 1/4″ | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | préréglé | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | non réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Type de produit | Tournevis dynamométriques |
Référence article | 211750 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197552396 | |
Réf. fabricant | 211750 1,5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |