Clé mâle coudée ∙ Profil TORX® intérieur ∙ 19 mm

Réf.: 2115-T9
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2115-T9
EAN / GTIN 4000896012268
Réf. fabricant 2115-T9
Article hors catalogue L60140 1292

Description

Description:

  • Made In Germany
  • Sortie : Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ T9
  • Dimensions / longueur : 19 mm
  • Longueur l1: 51 mm
  • Poids net (kg): 0 kg