Jeux de clés mâles coudées pour vis à 6 pans creux

Réf.: 211.H-4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 211.H-4
EAN / GTIN 7610733014422
Réf. fabricant PB 211.H-4
Article hors catalogue L60060 1735

Description

Description:

  • Jeu de clés mâles coudées, modèle long, dans un support pratique en plastique
  • pour vis à 6 pans creux
  • arêtes arrondies précises, insertion sûre dans les vis
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Hexagone interne (mm et pouces): 0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 1/20
  • Hexagone interne (mm): 0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4
  • Hexagone interne (pouces): 1/20
  • Profil: pour vis à six pans creux mm