Clé mâle coudée ∙ Profil à 6 pans intérieurs ∙ 1.5 ∙ 15.5 mm

Réf.: 2105LG-015
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2105LG-015
EAN / GTIN 4000896011896
Réf. fabricant 2105LG-015
Article hors catalogue L60140 2813

Description

Description:

  • Tête sphérique = plage de pivotement 20°
  • Exécution extra-longue
  • À tête sphérique
  • Surface : nickelée
  • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs
  • Taille: 1.5 mm
  • Dimensions / longueur : 15.5 mm
  • Longueur l1: 91.5 mm
  • Poids net (kg): 0 kg