{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | TopCut | |
Revêtement | TiAlN | |
⌀ fraisage | 10,4 mm | |
Nuance | HB740 | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 | |
Longueur de coupe | 7,1 mm | |
⌀ queue | 7,2 mm | |
Norme | Norme usine | |
Graduation des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | non | |
Dimensions de l'attachement | 10 mm | |
Pour vis DIN à tête cylindrique | M5 | |
⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 2,5 mm | |
Long. tête l | 16 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Queue | GARANT TopCut | |
Type de produit | Inserts de coupe pour lamage |
Référence article | 210410 10,4 | |
EAN / GTIN | 4045197804266 | |
Réf. fabricant | 210410 10,4 |