CORPS MASSETTE ACIER 40MM

Réf.: 208A.40A
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
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 208A.40A
EAN / GTIN 3148518595360
Réf. fabricant 208A.40A
Article hors catalogue L60130 5343

Description

Description:

  • Épaisseurs de produit: pièce centrale en acier pour marteau en plastique ″série lourde″
  • manche en hickory

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 40
  • L [mm]: 323
  • Corps: 210.MHB14
  • Description: Mosi?dz
  • Description: Brass
  • [kg]: 0,510