{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 16,5 mm | |
Longueur de coupe Lc | 3 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 850 D/F | |
Profil de fraise | à denture croisée | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 10 | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Pour clavettes-disques DIN 6888 | 3,0×6,5 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 4,6 mm | |
Longueur totale L | 56 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraises pour rainures en T |
Référence article | 208025 16,5X3 | |
Réf. fabricant | 208025 16,5X3 |