{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
⌀ dents DC | 5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 13 mm | |
Rayon de coupe R1 | 0,5 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 24 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 4,8 mm | |
Longueur totale L | 62 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206359 5/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197943255 | |
Réf. fabricant | 206359 5/0,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise torique carbure monobloc GARANT Master Steel HPC 5/0,5 mm
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
57,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
315 article(s) en stock
31,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock
48,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 avec détalonnage | 24 | 17 | 19 |
⌀ dents DC | 5 | 5 | 5 |
Angle d'hélice | 38 | 38 | 42 |
Type | N | N | N |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC |
Série | Master Steel | Pro Steel | Master Uni |
Type de produit | Fraises toriques | Fraises toriques | Fraises toriques |