{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 12 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | h6 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le copiage; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HA | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 26 mm | |
Rayon de coupe R1 | 3 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 36 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 11 mm | |
Longueur totale L | 83 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts | 0,07 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'alu à copeaux courts | 0,08 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206190 12/3,0 | |
EAN / GTIN | 4045197853042 | |
Réf. fabricant | 206190 12/3,0 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise torique carbure monobloc 12/3,0 mm
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock
105,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock
154,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
149 article(s) en stock
126,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
134,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le copiage; 0,5×D pour le dressage | 0,3×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage | 0,05×D pour le copiage; 0,5×D pour le dressage | 0,3×D pour le dressage; 0,5×D pour le dressage |
Longueur totale L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
⌀ dents DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Angle d'hélice | 45 degré | 38 degré | 45 degré | 40 degré |
Nombre de dents Z | 3 | 4 | 3 | 4 |
⌀ queue Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Type de produit | Fraises toriques | Fraises toriques | Fraises toriques | Fraises toriques |