Fraise torique carbure monobloc 5/1,0 mm

Réf.: 206065 5/1,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 5 mm
Revêtement DLC
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type W
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 2
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 6 mm
Rayon de coupe R1 1 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 18 mm
⌀ de détalonnage D1 4,6 mm
Longueur totale L 54 mm
⌀ queue Ds 5 mm
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,02 mm
Avance fz pour le copiage dans l'alu à copeaux courts 0,023 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Jaune
Type de produit Fraises toriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 206065 5/1,0
EAN / GTIN 4062406074722
Réf. fabricant 206065 5/1,0

Tableau d’application

Alu.
N
330
Alu (à copeaux courts)
N
300
Alu > 10% Si
N
230
PMMA Acrylique
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
100
CuZn
N
120
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Tolérance: R1 = ±0,01 mm.
Avec revêtement DLC sp2 de la toute dernière génération.
Avec double angle de dépouille latérale, rayons de coupe frontale.
Grande stabilité
grâce à l'âme renforcée.