{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 16 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Profil de fraise | HR | |
Tolérance ⌀ nominal | d11 | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,1×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Longueur de coupe Lc | 32 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 100 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 15,5 mm | |
Longueur totale L | 150 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,35 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 205718 16 | |
EAN / GTIN | 4045197362919 | |
Réf. fabricant | 205718 16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise ébauche carbure monobloc MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 16mm
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock
422,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 028 article(s) en stock
NOK 1 789,52
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
653 article(s) en stock
NOK 1 493,50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
129 article(s) en stock
NOK 1 917,40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Arrosage interne | non | nej | nej | nej |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Tolérance ⌀ nominal | d11 | 0 / −0,03 | 0 / −0,03 | 0 / −0,03 |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,072 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |