{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 14 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Profil de fraise | WR | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le dressage; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 42 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 52 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 13 mm | |
Longueur totale L | 99 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Arrondi d’angle rv | 0,32 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts | 0,18 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts | 0,2 mm | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 205270 14 | |
EAN / GTIN | 4062406122652 | |
Réf. fabricant | 205270 14 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fraise ébauche carbure monobloc HPC, non revêtu, ⌀ e8 DC: 14mm
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
127,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
170,00 €
102,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
204,00 €
123,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
105,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock
234,00 €
145,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
156,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
187,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le dressage; 0,5×D pour le dressage | 0,4×D pour le dressage; Profondeur de coupe rainure pleine 1×D | 0,5×D pour le dressage; Profondeur de coupe rainure pleine 1×D | 0,5×D pour le dressage; 0,5×D pour le dressage | 0,5×D pour le dressage; 0,5×D pour le dressage | 0,5×D pour le dressage; 0,5×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Longueur de coupe Lc | 42 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 42 mm | 26 mm | 26 mm |
Angle d'hélice | 45 degré | 35 degré | 35 degré | 45 degré | 35 degré | 42 degré | 42 degré |
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,17 mm | 0,12 mm |
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts | 0,18 mm | 0,18 mm | 0,18 mm | 0,18 mm | 0,18 mm | 0,12 mm | 0,1 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |