Comparateur, dos avec œillet, version ISO aiguille réglable, 10 mm, 0,01 mm

Réf.: 2048A-10
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
    Référence article 2048A-10
    EAN / GTIN 4946368842608
    Réf. fabricant 2048A-10
    Article hors catalogue L40010 14262

    Description

    Description:

    Les comparateurs pour applications spéciales offrent les avantages suivants : Sur le modèle à aiguille réglable, la position de l'aiguille peut être ajustée indépendamment de la position de la tige de mesure à l'aide du bouton supérieur. Sur le modèle avec fonction de maintien de la valeur de pointe, un mécanisme maintient l'aiguille et la tige de mesure à la position du creux maximal et indique la valeur maximale.

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Analogique
    Plage de mesure : 10 mm
    Valeur de graduation : 0.01
    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : Certificat de contrôle d'usine inclus