Comparateur, dos plat, version ISO Protection contre les chocs, 10 mm, 0,01 mm

Réf.: 2046AB-09
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
Référence article 2046AB-09
EAN / GTIN 4946368841946
Réf. fabricant 2046AB-09
Article hors catalogue L40010 13812

Description

Description:

Modèle standard, plage de mesure de 10 mm, graduation de 0,01 mm. Il s'agit d'un comparateur standard qui vous offre les avantages suivants : La vis de blocage et le levier de levage (en option) peuvent être montés à droite ou à gauche. Ils se montent et se démontent facilement sans outils. La forme de construction sans trous traversants, une adhérence sûre entre la bague extérieure et le verre, ainsi que l'utilisation d'un joint torique empêchent les liquides de pénétrer.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 10 mm
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Certificat de contrôle d'usine inclus

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop