Cache-cou ret. flamme inhérent onesize

Réf.: 203617259900onesize
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
Couleur noir
Type de produit Protège-nuques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 203617259900onesize
EAN / GTIN 7330509392782
Réf. fabricant 203617259900onesize

Description

Exécution:


Matière principale
59% modacrylique, 39% coton, 2% antistatique, tricot côtelé, résistant aux flammes, antistatique, 220g/m², Arc Rating 4, 44 cal/cm².

Fonctionnalité
Peut être utilisé comme bonnet, écharpe ou bandeau

Description:

  • Protège la gorge et le cou du vent et des courants d'air
  • Peut être utilisé comme bonnet, bandeau anti-sueur, cagoule, etc
  • Matériau avancé réactif à la chaleur et aux flammes qui se solidifie à haute température et crée une protection permanente
  • Certifié selon la norme EN 11612 (A1, B1, C1) EN 1149-5, IEC 61482-2 (Classe 1)
  • EBT 4,4 cal/cm², HAF : 69,1%

Norme:

  • EN 1149-5
  • Arc rating: 4,4 cal/cm²
  • IEC 61482-2, class 1
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • EBT 4,4 cal/cm², HAF: 69,1%