Exécution:
monté
Description:
Construction en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Spécialement conçu pour le transport de pneumatiques. Les fourches articulées en tube d'acier permettent d'embarquer jusqu'à 8 roues sans les empiler manuellement. Les rouleaux de démarrage à l'extrémité des fourches articulées soutiennent et facilitent le processus. Compatible pour Ø à partir de 450 à 860 mm. Adapté pour le transport de roues avec jantes. Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux.
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 200
Largeur bavette (mm): 500-945
Prof. bavette (mm): 660
Largeur totale (mm): 730
Profondeur totale (mm): 1142
Hauteur totale (mm): 1510
Type de pneu: Caoutchouc
Roues (mm): 250 x 60
Remarques: pour diamètre de roues 450 - 860 mm