Maxµm III Comp.numérique d=8mm ±1mm, lg. canon 17mm, sort. E2

Réf.: 2033125
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
    Type de produit Comparateurs de précision

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2033125
    EAN / GTIN 4059192000325
    Réf. fabricant 2033125
    Article hors catalogue L40080 3171

    Description

    Description:

    Aiguille inductive de précision Millimess Maxµm III
    • Indice de protection IP : IP 54
    • Interface de données : RS-232C, USB
    • Sortie de données Maxµm : sortie de données 10 broches (E2)
    • Norme d'usine
    • Etendue de mesure en mm : ±1 mm
    • ncadrement numérique en mm : 0. 0005, 0.001, 0.005
    • Valeur de l'incrément en pouces : .00002″, .00005″, .0001″, .0005″
    • Tige de serrage (mm) : 8 mm x 17 mm
    Livraison: Cadrans de configuration de l'affichage, pile, mode d'emploi