{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 20 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,05×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 38 mm | |
Longueur totale L | 105 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 70 HRC | 0,045 mm | |
Bague de couleur | Rouge | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203212 20 | |
EAN / GTIN | 4045197641045 | |
Réf. fabricant | 203212 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc HPC 20 mm
Sur demande
Disponibilité
66 article(s) en stock
733,00 €
305,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
70 article(s) en stock
198,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN |
Longueur totale L | 105 | 126 |
Arrosage interne | non | non |
Norme | Norme usine | Norme usine |
Longueur de coupe Lc | 38 | 60 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Tolérance ⌀ nominal | 0 / −0,03 | 0 / -0,02 |