Fraise carbure monobloc HPC, TiAlN, ⌀ DC: 8Mmm

Réf.: 203009 8M
Remise
91,40 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
120 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h10
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 8 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6527
Type N
Tolérance ⌀ nominal h10
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 38 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 24 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 30 mm
⌀ de détalonnage D1 7,7 mm
Longueur totale L 68 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,12 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,025 mm
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
Bague de couleur Bleu
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 203009 8M
EAN / GTIN 4045197657206
Réf. fabricant 203009 8M

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Spécialement destinées à l'usinage hautes performances de l'acier inoxydable, p. ex. les aciers duplex.
Chanfrein d'angle de coupe: réf. 4 = 0,07 mm; réf. 5 − 8 = 0,12 mm; réf. 10 − 18 = 0,2 mm; ≥ réf. 20 = 0,3 mm

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise carbure monobloc HPC, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 8Mmm

Fraise carbure monobloc HPC, TiAlN, ⌀ DC: 8Mmm

Sur demande
Disponibilité
120 article(s) en stock
91,40 €
66,70 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
689 article(s) en stock
56,60 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage
Arrosage interne non non
Longueur de coupe Lc 24 mm 24 mm
Type N N
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,025 mm 0,025 mm
Méthode d'usinage HPC HPC
⌀ queue Ds 8 mm 8 mm