{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,2×D pour le dressage; 0,1×D | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | MTC; TPC | |
Longueur de coupe Lc | 24 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 30 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 7,4 mm | |
Longueur totale L | 68 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,1 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 60 HRC | 0,02 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 60 HRC | 0,025 mm | |
Bague de couleur | Rouge | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202978 8 | |
EAN / GTIN | 4045197431462 | |
Réf. fabricant | 202978 8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise ébauche carbure monobloc MTC / TPC 8 mm
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock
83,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
119 article(s) en stock
92,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
76 article(s) en stock
95,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 avec détalonnage | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,2×D pour le dressage; 0,1×D | 0,3×D pour le contournage | 0,3×D pour le dressage |
Bague de couleur | Rouge | Jaune | Jaune |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Longueur de coupe Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Type | H | W | W |