Bonnet long coupe-vent onesize

Réf.: 202628179900onesize
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
    Couleur schwarz
    Type de produit Bonnets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 202628179900onesize
    EAN / GTIN 7330509595251
    Réf. fabricant 202628179900onesize

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100% polyester, polaire, 380 g/m2
    100% Polyester

    Doublure
    Doublure micro polaire

    Détails
    Peut être utilisé sous le casque, Couvre le front et les oreilles
    Dos du logo Blåkläder tissé

    Fonctionnalité
    Etanche au vent avec une bonne fonction respirante

    Description:

    • Casquette en tricot avec bandeau coupe-vent sur le front, les yeux et le cou
    • Elle est douce et confortable avec une matière mèche pour vous garder au chaud et au sec par temps froid
    • S'adapte bien sous les casques