Fraise carbure monobloc TPC 20 mm

Réf.: 202281 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h6 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h6
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 20 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type W
    Tolérance ⌀ nominal h6
    Nombre de dents Z 3
    Angle d'hélice 45 degré
    Propriété de l'angle d'hélice Différent
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,12×D
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HB
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage TPC
    Longueur de coupe Lc 82 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 100 mm
    ⌀ de détalonnage D1 19 mm
    Longueur totale L 154 mm
    ⌀ queue Ds 20 mm
    Type de queue HB
    Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,2 mm
    Angle du chanfrein de bec 45 degré
    Épaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC à copeaux courts dans l'aluminium 0,13 mm
    Bague de couleur Jaune
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 202281 20
    EAN / GTIN 4045197773333
    Réf. fabricant 202281 20

    Tableau d’application

    Alu.
    N
    130
    Alu (à copeaux courts)
    N
    100
    Alu > 10% Si
    N
    85
    PMMA Acrylique
    N
    125
    PE-HD
    N
    90
    PA 66
    N
    100
    PEEK
    N
    80
    PF 31
    N
    70
    Honeycomb Sandwich
    N
    100
    Cu
    N
    70
    CuZn
    N
    90
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Avec dépouille excentrée et polissage supplémentaire dans les goujures pour une excellente évacuation des copeaux dans les matériaux en aluminium à copeaux longs.
    avec brise-copeaux double pour une excellente formation des copeaux.

    Remarque(s):

    ae max = 0,12×D pour l'usinage TPC.
    hmax: les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales.