Pince pour circlips intérieurs coudés 85-140mm

Réf.: 2011808
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2011808
EAN / GTIN 4010886877586
Réf. fabricant 2011808
Article hors catalogue L60160 4688

Description

Description:

Noir, pointes et levier de verrouillage zingués
Bras de sécurité renforcés
Usinage de précision, trempé à l'huile et revenu

Caractéristique(s):

  • Types d'articulation: articulation posée
  • Largeur totale [mm]: 210 mm
  • Hauteur totale [mm]: 40 mm
  • Longueur totale [mm]: 590 mm
  • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
  • Procédé de trempe: trempé à l'huile et revenu
  • Surface: laqué noir
  • Ø de la pointe: 3,2 mm
  • Diamètre de l'arbre [inch]: 3.3/8-5.1/2
  • Diamètre de l'arbre [mm]: 85-140
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange