Pant. art CORDURA® DENIM stretch D88

Réf.: 199911419900D88
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
Couleur schwarz
Taille de confection DE 88
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 199911419900D88
EAN / GTIN 7330509514078
Réf. fabricant 199911419900D88

Description

Exécution:


Matière principale
55% coton, 30% polyester, 15% polyamide, denim, enduit, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Poches
Poche arrière avec soufflet
Poches de protection du genou
Poche jambe avec fermeture éclair
Poches avant avec fermeture éclair
Poches à clous - extra larges, équipées de porte-outils et de compartiments supplémentaires pour les outils, fermeture à glissière pour les poches à clous fixes ou libres
Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche à stylo

Détails
Manchette à boutons
Grandes boucles au dos et sur les côtés, Deux passants sur les côtés avec un bouton pour le porte-marteau
Porte-couteau avec bouton
Boutons métalliques
Anneau D à la taille
Renforcement
Poches à clous, poches arrière, poche mètre, poches de jambe et genoux renforcés en CORDURA® 1000

Fonctionnalité
Extensible dans les deux sens, Panneau extensible à l'entrejambe et au mollet, Entrejambe tombante, Conçu pour être porté bas sur la taille

Description:

  • Pantalon artisanal durable avec entrejambe bas et jambes fuselées
  • Le modèle a une coupe régulière et est appelé entrejambe bas ou entrejambe tombant, avec des jambes fuselées dans l'industrie du denim
  • Le pantalon est fabriqué en CORDURA® Denim avec une fonction stretch et conçu pour pendre confortablement sur la hanche
  • Pour une capacité de mouvement optimale et un grand confort, le pantalon est doté de panneaux extensibles à l'entrejambe et sur les mollets
  • Les genoux et les poches fonctionnelles sont renforcés en CORDURA® 1000 et les poches à clous sont dotées de fermetures éclair, ce qui permet d'avoir des poches à clous libres ou fixes

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057