Pantalon X1900 artisan stretch 4D D84

Réf.: 199816449900D84
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
Couleur schwarz
Taille de confection DE 84

Numéros d’identification et classifications

Référence article 199816449900D84
EAN / GTIN 7330509657898
Réf. fabricant 199816449900D84

Description

Exécution:


Matière principale
93% polyamide, 7% élasthanne, Dobby, stretch 4 voies, 295 g/m²

Poches
Poches arrière avec soufflet
Poche jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture auto-agrippante et poche téléphone intérieure en filet, Poche jambe avec fermeture à glissière
Poche genouillère
Poche mètre renforcée avec porte-couteau et poche stylo
Poches intérieures
Poches à clous - extra larges équipées de porte-outils et de compartiments supplémentaires pour outils et poches supplémentaires avec fermeture à glissière

Détails
Poche d'identification amovible, anneau en D
Les larges passants au dos et sur les côtés, Deux boucles sur les côtés avec un bouton pour le porte-marteau
Porte-couteau avec bouton
Manchette à fermeture éclair en plastique
Section intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
Boutons métalliques
Anneau en D à la taille

Reflex
Détail réfléchissant sur la poche de la jambe, Détail réfléchissant sur le mollet

Renforcement
Poches genou renforcées en CORDURA®-stretch, Poches à clous renforcées, poche pour couteau à mastic, poches arrière et arrière sur le bas de jambe

Fonctionnalité
Étirement 4 voies, Panneau en maille à l'arrière du genou

Finition
Fond de jambe avec renforcement à l'arrière

Description:

  • Pantalon d'artisan en tissu extensible dans 4 sens, confort et fonction dans la combinaison parfaite
  • Pantalon d'artisan polyvalent et confortable, extrêmement doux et flexible avec des jambes fuselées
  • Ce pantalon est conçu pour résister aux tâches exigeantes sans compromettre le confort et la coupe
  • Le matériau est un tissu extensible lisse dans 4 sens qui est à la fois solide et extensible dans toutes les directions
  • Le pantalon a des détails avancés et des poches pratiques avec un renforcement CORDURA®, une poche sur la jambe avec fermeture à glissière et soufflet, une poche pour règle pliante, des poches avant et des porte-outils fonctionnels, par exemple des boucles pour tenir les marteaux
  • La poche pour genouillère est renforcée par du tissu extensible CORDURA® à l'extérieur et du tissu extensible à l'intérieur pour une plus grande liberté de mouvement
  • Matière extensible en maille douce au niveau du pli du genou pour une bonne ventilation
  • L'ourlet de la jambe avec renfort à l'arrière offrant une protection efficace contre l'usure

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032