Pantalon de travail artisanal Stretch X1900 Noir/Noir C146

Réf.: 199011419999C146
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
Couleur schwarz / schwarz
Taille de confection DE 146
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 199011419999C146
EAN / GTIN 7330509801222
Réf. fabricant 199011419999C146

Description

Exécution:


Matière principale
55% coton, 30% polyester, 15% polyamide, denim, enduit, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Poches
Poche arrière avec soufflet
Poche de jambe avec soufflet et rabat, avec fermeture auto-agrippante et poche téléphone intérieure en filet, Poche jambe avec fermeture à glissière
Poches à clous - extra larges, équipées de porte-outils et de compartiments à outils supplémentaires, Fermeture à glissière pour les poches à clous fixes ou libres
Poche règle renforcée avec porte-couteau et poche à stylo
Poches intérieures
Poches genouillères - chargées par le haut avec rabat et fermeture auto-agrippante. Matière extensible à l'intérieur et à l'extérieur pour un meilleur ajustement ergonomique

Détails
Manchette à bouton
Porte-couteau avec bouton
Couture intérieure de jambe avec couture à 3 aiguilles, couture d'entrejambe renforcée
Boutons métalliques
Anneau en D à la taille
Deux passants de ceinture sur les côtés avec un bouton pour boucle de marteau, un passant de ceinture avec anneau en D sur le devant. Large passant de ceinture à l'arrière

Fonctionnalité
Panneaux en tissu extensible à l'entrejambe, au mollet et à la poche genou, extensible dans les deux sens

Renforcement
Poches genou renforcées en tissu extensible CORDURA®, poches à clous renforcées en CORDURA® 1000, poches arrière et poche mètre

Description:

  • Pantalon d'artisan durable en CORDURA® denim-stretch avec panneaux extensibles à l'entrejambe et au mollet pour une amplitude de mouvement optimale
  • Le modèle a une taille et un entrejambe standard avec des jambes fuselées
  • Poche genou à chargement par le haut en CORDURA®- stretch adaptée pour un confort maximal même à genoux

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032