Lampe à LED ∙ 255 mm x 55 mm x 35 mm

Réf.: 1979N-85
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
    Type de produit Lampes de poche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1979N-85
    EAN / GTIN 4000896241491
    Réf. fabricant 1979N-85
    Article hors catalogue L60140 5382

    Description

    Description:

    • Inclut un cordon de charge USB-C de 100 cm (sans adaptateur d'alimentation USB)
    • Recharge possible par un adaptateur d'alimentation USB standard de 5 V
    • Affichage de l'état de la batterie et de l'état de charge
    • Durée de service de l'éclairage principal : 3–20 h
    • Durée de service de l'éclairage supérieur : 4,5 h
    • Luminosité de l'éclairage supérieur : 60–600 lm
    • Luminosité de l'éclairage supérieur : 300 lm
    • Gradateur à l'arrière pour un réglage d'éclairage optimal. Commutation entre l'éclairage supérieur et l'éclairage principal
    • Aimant de maintien caoutchouté puissant sur la face inférieure
    • Crochet de suspension dépliable et orientable à 360°
    • Pied réglable à 180°, blocable sur 5 positions
    • Alimentation électrique : Câble USB (USB C)
    • Technique LED : COB/SMD
    • Luminosité de 100 % : 600 lm
    • Durée de service de 100 % : 3 h
    • Temps de charge : 3 h
    • Degré de protection (IP): IP65
    • Degré de protection (IK) : IK09
    • Dimensions / longueur : 255 mm x 55 mm x 35 mm