Roulette à ressort pour escaliers à palier avec blocage

Réf.: 19687
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Rouleau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 19687
EAN / GTIN 4031405196872
Réf. fabricant 019687
Article hors catalogue L90110 66

Description

Description:

  • Pour escaliers de podium
  • Rouleau avec axe et ressort
  • Veuillez préciser le numéro de commande de l'escalier podium

Caractéristique(s):

  • Largeur: 57 mm
  • Hauteur : 273 mm
  • Longueur : 138 mm
  • Matériau : Acier galvanisé, plastique
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Type de produit : avec serrure
  • Diamètre du rouleau : 125 mm