Marteau en caoutchouc ∙ 315 mm

Réf.: 1953N-50
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
    Type de produit Marteaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1953N-50
    EAN / GTIN 4000896227044
    Réf. fabricant 1953N-50
    Article hors catalogue L60140 4981

    Description

    Description:

    • Sans rebonds :
      grâce aux billes métalliques dont la tête est remplie et grâce à la matière du percuteur précisément adaptée
    • Têtes interchangeables en polyuréthane,
      sans éclats, ne s'effrite pas
    • Pour un travail sans endommagements
    • Haute résistance à l'usure et longue durée de vie
    • Poignée en PVC résistante à l'huile et à l'essence
    • Made In Germany
    • Dimensions / longueur : 315 mm
    • Diamètre: 50 mm
    • Poids net (kg): 1.15 kg

    Produits adaptés

    Pièces de rechange