Tournevis en croix Phillips, lame courte avec manche court, pointe selon DIN ISO 8764-1

Réf.: 195.3-40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 195.3-40
EAN / GTIN 7610733001866
Réf. fabricant PB 195.3-40
Article hors catalogue L60060 1150

Description

Description:

  • Tournevis Classic Stubby
  • pour vis Phillips
  • manche court et lame courte, idéal pour conditions d'espace restreint
  • pointe dimensionnellement précise, positionnement parfait dans les vis
  • surface antidérapante, couples de serrage élevés
  • matière haut de gamme, insensible à l'huile et à l'essence
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 7 mm
  • Longueur de la lame: 40 mm
  • Longueur entière tournevis: 90 mm
  • Pour vis à métaux M: 6-8 mm
  • Profil: pour vis Phillips
  • Taille de vis Phillips: 3