Crochet enfichable avec sécurité anti-soulèvement

Réf.: 19471
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Accessoires pour échelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 19471
EAN / GTIN 4031405194717
Réf. fabricant 019471
Article hors catalogue L90110 1238

Description

Description:

  • Pour échelles à échelons coulissantes et polyvalentes en aluminium
  • Avec Matériel de fixation

Caractéristique(s):

  • Largeur: 113 mm
  • Longueur : 100 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Type de produit : droite, avec protection anti-soulèvement