Lime de carrossier ∙ 430 mm

Réf.: 1934-8
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
Type de produit Lime de carrossier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1934-8
EAN / GTIN 4000896008124
Réf. fabricant 1934-8
Article hors catalogue L60140 3265

Description

Description:

  • Chauffer la bosse au chalumeau.
    Puis travailler la bosse avec la lime.
    Grâce à l'action et à l'alliage de la lime, la chaleur est dégagée de la bosse et, en conséquence, elle est aplatie
  • Taille croisée
  • Denture (taille) :
    1 = grosse (1934-8)
    3 = fine (1934-9)
  • Coudées
  • Manche en matière plastique
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 430 mm
  • Longueur l1: 350 mm
  • Poids net (kg): 0.65 kg

Produits adaptés

Pièces de rechange