Lime de carrossier ∙ 430 mm

Réf.: 1934-10
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
    Type de produit Lime de carrossier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1934-10
    EAN / GTIN 4000896008032
    Réf. fabricant 1934-10
    Article hors catalogue L60140 4368

    Description

    Description:

    • Entaille
    • Denture (taille) :
      0 = grosse ∙ 1934-10
    • Chauffer la bosse au chalumeau.
      Puis travailler la bosse avec la lime.
      Grâce à l'action et à l'alliage de la lime, la chaleur est dégagée de la bosse et, en conséquence, elle est aplatie
    • Taille croisée
    • Denture (taille) :
      1 = grosse (1934-8)
      3 = fine (1934-9)
    • Coudées
    • Manche en matière plastique
    • Made In Germany
    • Dimensions / longueur : 430 mm
    • Longueur l1: 350 mm
    • Poids net (kg): 0.64 kg

    Produits adaptés

    Pièces de rechange