Couvercle de longeron rond pour longeron 58x25 mm à partir de l'année de construction 2005

Réf.: 19283
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Accessoires pour échelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 19283
EAN / GTIN 4031405192836
Réf. fabricant 019283
Article hors catalogue L90110 1094

Description

Description:

  • Convient aux escabeaux double face et aux escabeaux en bois
  • 1 jeu = 2 pièces

Caractéristique(s):

  • Largeur: 27 mm
  • Hauteur : 42 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 58 mm
  • Longueur : 58 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter sans outils