{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 25 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 844 B | |
Profil de fraise | NR | |
Tolérance ⌀ nominal | js12 | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 45 mm | |
Longueur totale L | 121 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,6 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192650 25 | |
EAN / GTIN | 4045197107657 | |
Réf. fabricant | 192650 25 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise ébauche HSS-Co8 25 mm
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock
81,40 €
65,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
80,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
138,00 €
113,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
199,50 €
98,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profil de fraise | NR | NR | NR | NR |
Longueur totale L | 121 | 121 | 121 | 166 |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Longueur de coupe Lc | 45 | 45 | 45 | 90 |
Angle d'hélice | 30 | 30 | 30 | 27 |
Tolérance ⌀ nominal | js12 | k12 | js12 | k12 |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique |