{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 844 B | |
Profil de fraise | NR | |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 19 mm | |
Longueur totale L | 69 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,5 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192600 8 | |
EAN / GTIN | 4045197106957 | |
Réf. fabricant | 192600 8 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fraise ébauche HSS-Co8, non revêtu, ⌀ k12 DC: 8mm
Sur demande
Disponibilité
132 article(s) en stock
23,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
82 article(s) en stock
38,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
64 article(s) en stock
36,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
178 article(s) en stock
45,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
121 article(s) en stock
36,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
145 article(s) en stock
40,70 €
26,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
162 article(s) en stock
25,50 €
21,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
734 article(s) en stock
35,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré |
Profil de fraise | NR | NF | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
Longueur totale L | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Norme | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 |
Type d'outils | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
⌀ queue Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |