Alésomètre digital à 3 touches IP52 en jeu, capacité 12 - 20 mm

Réf.: 1923576
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 1923576
EAN / GTIN 4029713049850
Réf. fabricant 1923576

Description

Description:

Micromètre intérieur Dig. 3 points IP52 en jeu de 12 - 20 mm, livré en coffret plastique

Caractéristique(s):

  • Classe IP : IP 52
  • Lecture : 0,001 mm
  • Plage de mesure (mm) : 12 - 20
  • Limite d'erreur (mm) : 0,004 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 4 µm

Norme:

DIN 863-4