Sabot intérieur nivello® 85x25 mm Année de construction à partir de 2019

Réf.: 19207
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Pieds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 19207
EAN / GTIN 4031405192072
Réf. fabricant 019207
Article hors catalogue L90110 859

Description

Description:

  • Pour les produits en aluminium à partir de l'année 2019
  • 1 jeu = 2 pièces

Caractéristique(s):

  • Largeur: 32 mm
  • Hauteur : 84 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 85 mm
  • Longueur : 95 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter avec un outil