Description:
LA LAME INDUSTRIELLE NR. 192043 de MARTOR est un lame de haute qualité en acier inoxydable. Elle est très tranchante et présente quatre arêtes de coupe utilisables successives pour une durée de fonctionnement particulièrement longue. Le meulage large facilite la coupe. Le lame mesure 26 mm de long, 18,5 mm de large et 0,40 mm d'épaisseur. Le huile utilisé pour le lame est sans danger alimentaire.
LA LAME INDUSTRIELLE NR. 192043 est disponible sous la référence 192043,66 dans le distributeur de sécurité de 10 pièces. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : SECUMAX 320 MDP, SECUMAX 320, SECUNORM 185.
- Facettes de lame :
caractéristiques de lame double
:
lame utilisable à 4 voies
Caractéristique(s):
- Matériau de base: Acier
- Lame en acier inoxydable: oui
- Affûtage des lames: affûtage large
- Facettes de la lame: Affûtée sur 2 faces
- Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 4 côtés